Thorsman - Thorsman selvborende skrue, TGE 4,8x50, pakke av 100 - 3709760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,8 mm
Lengde - 50 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315883709760
Elnummer
1388733
Leverandørens varenummer
3709760
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,8 mm
Lengde:
50 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Grabber TGE - Selvborende elektrikerskrue i herdet elforzinket stål.
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Selvborende opp til 2x1.5mm plater
Andre Grabberskruer: selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvskjærende (TGS)
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Selvborende opp til 2x1.5mm plater
Andre Grabberskruer: selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvskjærende (TGS)


