Thorsman - Thorsman selvborende skrue, TSE 4,2x13, flatt hode, pakke av 100 - 3782610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315883782619
Elnummer
1388765
Leverandørens varenummer
3782610
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
13 mm
TSE - Plateskrue med borspiss i herdet elforzinket stål. Ekstra stort hode (11.2mm) Klarer 2*1.5mm stålplate uten forborring. Monteres med Phillips bits nr. 2 eller f.eks skrutrekker.


