Thorsman - Thorsman selvskjærende elektrikker skrue, TGE 3,5x32, pakke av 100 - 3709815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315880054825
Elnummer
1388746
Leverandørens varenummer
3709815
Typebeskrivelse
3709815
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
32 mm
Herdet:
Ja
Skaftdiameter:
3,5 mm
Monteres med stjerneskrujern eller Phillips bits nr. 2.
Brukes i tre, sponplater, plugg og metall (selvborende opp til 0.9mm).
Andre Grabberskruer: Finnes som selvskjærende med skivehode (TSC) eller selvborende med borspiss (TGE).


