Thorsman - Thorsman selvskjærende elektrikker skrue, TGE 4,2x25, pakke av 1000 - 3709846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7332418020077
Elnummer
1390070
Leverandørens varenummer
3709846
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
25 mm
Herdet:
Ja
Skaftdiameter:
4,2 mm


