Thorsman - Thorsman selvskjærende skrue med stort hode, TGE 4,2x25, pakke av 100 - 3782020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 4,2
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 25 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315883782022
Elnummer
1388736
Leverandørens varenummer
3782020
Typebeskrivelse
3782020
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
4,2
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
25 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestigning:
3,3 mm
Gjenging:
Selvgjengende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Linsehode
Herdet:
nei
Thorsman anslagsskrue 3782020 med stort, tynt hode og PH2-spor (sett à 100 stk). Mål 4,2 x 25 mm. Fungerer i de fleste materialer: Bindingsverk i metall, skap, tre, plugger. Dobbelt, hurtigborende gjenge: Trenger raskt og enkelt inn. Trenger gjennom metallplate på 2 x 0,9 mm uten forboring. Ekstra bredt hode, 11,2 mm: Fungerer godt i tynne og myke materialer. Helgjenget. Materiale: Herdet, galvanisert stål


