Thorsman - Thorsman selvskjærende skrue med stort hode, TGE 4,2x25, pakke av 1000 - 3782021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 25 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332418020145
Elnummer
1390075
Leverandørens varenummer
3782021
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
25 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
1000 pack skruer i forskjellige dimensjoner og utførelser. Alt fra standard Grabber TGS/TSC til montasjeskruer med sekskanthode og krave.
Plasteskene er robuste og er stablebare.
TGS - Selvskjærende med sylskarp spiss - PH2-spor
TST - Selvskjærende med sekskanthode og krave
TSB - Selvborende med sekskanthode og krave
TSC - Selvskjærende med skivehode - PH2-spor
TSF - Helgjenget gipsskrue med tregjenger - PH2-spor
TSE - Selvborende dobbeltgjenget med ekstra stort hode (11.2mm) - PH2-spor
TSI - Gips-til-stål og tre. Høy gjengestigning - PH2-spor
Plasteskene er robuste og er stablebare.
TGS - Selvskjærende med sylskarp spiss - PH2-spor
TST - Selvskjærende med sekskanthode og krave
TSB - Selvborende med sekskanthode og krave
TSC - Selvskjærende med skivehode - PH2-spor
TSF - Helgjenget gipsskrue med tregjenger - PH2-spor
TSE - Selvborende dobbeltgjenget med ekstra stort hode (11.2mm) - PH2-spor
TSI - Gips-til-stål og tre. Høy gjengestigning - PH2-spor


