Thorsman - Thorsman skiltskrue, TSS 2,9x9,5mm, set av 500 - IMT38062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 2,9 mm
Lengde - 9,5 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480330438
Elnummer
1359877
Leverandørens varenummer
IMT38062
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
2,9 mm
Lengde:
9,5 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
TSS - Skiltskrue med Pan-hode og Philips PH1 spor. Borrspiss og helgjenged. Finnes som standard elforsinket stål og i C3-kvalitet Bruksområder: Egnet for montering av plate mot plate, max. 2 × 1,5 mm.


