Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 14-18, Grå, pakke av 100 - 2191506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...18 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 41 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7332418020701
Elnummer
1322137
Leverandørens varenummer
2191506
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...18 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
41 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Grå


