Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 14-18, Hvit, pakke av 100 - 2191512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
14...18 mmStiftlengde:
41 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...18 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 41 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418020763
Elnummer
1322143
Leverandørens varenummer
2191512
Typebeskrivelse
2191512
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...18 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
41 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Hvit
Korrosivitetsklasse C5M - Syrefast/rustfritt stål
For feste både inne- og utendørs.
Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode.
Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer.
I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.


