Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 22-26, Hvit, pakke av 50 - 2191514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
22...26 mmStiftlengde:
41 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 22...26 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 41 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332418020787
Elnummer
1322145
Leverandørens varenummer
2191514
Typebeskrivelse
2191514
Form:
Rund
Egnet for diameter:
22...26 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
41 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Hvit
Korrosivitetsklasse C5M - Syrefast/rustfritt stål
For feste både inne- og utendørs.
Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode.
Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer.
I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.


