Utgått

Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 8-12, Lys grå, pakke av 100 - 2191504

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman Skrueclips TCS-C5M 8-12, Lys grå, pakke av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 8...12 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

7332418020688

Elnummer

1322135

Leverandørens varenummer

2191504

Typebeskrivelse

Plastklammer

Form:

Rund

Egnet for diameter:

8...12 mm

Dobbelklemme:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med stift:

nei

Stiftlengde:

32 mm

Spikerdiameter:

5 mm

Herdet stålspiker:

nei

Farge:

Grå

Skruclips i slagfast polypropylen med høy UV motstandskraft for feste av runde standardkabler. Korrosivitetsklasse C5M - Syrefast/rustfritt stål For feste både inne- og utendørs. Den solide skruen har en skarp spiss og PH2 hode. Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer. I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.