Thorsman - Thorsman slaganker, TSA M10x40mm, set av 50 - 2810141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 18 mm
Ankerets materiale - Stål
Gjengetype - Andre
Hylselengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882810146
Elnummer
1383104
Leverandørens varenummer
2810141
Typebeskrivelse
Slaganker
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
18 mm
Ankerets materiale:
Stål
Gjengetype:
Andre
Hylselengde:
40 mm
Diameter på borehull:
12 mm
TSA - Brannsikkert slaganker i elforzinket + gullkromatisert stål. Tåler aggressive miljøer. Høye belastningsverdier. Feste plant med overflaten og med metrisk gjenge. Dor for ekspandering av ankeret følger ikke med og må bestilles


