Thorsman - Thorsman slaganker, TSA M12x50mm, set av 50 - 2810166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 21 mm
Gjengetype - Andre
Hylselengde - 50 mm
Diameter på borehull - 15 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882810160
Elnummer
1383105
Leverandørens varenummer
2810166
Typebeskrivelse
Slaganker
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
21 mm
Gjengetype:
Andre
Hylselengde:
50 mm
Diameter på borehull:
15 mm
TSA - Brannsikkert slaganker i elforzinket + gullkromatisert stål. Tåler aggressive miljøer. Høye belastningsverdier. Feste plant med overflaten og med metrisk gjenge. Dor for ekspandering av ankeret følger ikke med og må bestilles


