Thorsman - Thorsman slaganker, TSA M8x230mm, set av 100 - 2810125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 15 mm
Ankerets materiale - Stål
Gjengetype - Andre
Hylselengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315882810122
Elnummer
1383102
Leverandørens varenummer
2810125
Typebeskrivelse
Slaganker
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
15 mm
Ankerets materiale:
Stål
Gjengetype:
Andre
Hylselengde:
30 mm
Diameter på borehull:
10 mm
TSA - Brannsikkert slaganker i elforzinket + gullkromatisert stål. Tåler aggressive miljøer. Høye belastningsverdier. Feste plant med overflaten og med metrisk gjenge. Dor for ekspandering av ankeret følger ikke med og må bestilles


