Thorsman - Thorsman spikerplugg, TPS, 5/5x35mm Naturel, set av 100 - 1149608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 5 mm
Lengde - 60 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Phillips PH
Min. borehullsdybde - 42 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881149605
Elnummer
1380468
Leverandørens varenummer
1149608
Typebeskrivelse
Spikerplugger
Diameter på borehull:
5 mm
Lengde:
60 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Phillips PH
Min. borehullsdybde:
42 mm
Med kant:
Ja
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spikerskrue
Egnet for kalksandstein:
Ja
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
Ja
Egnet for gassbetong:
nei
Egnet for solid murstein:
Ja
Farge:
Andre


