Thorsman - Thorsman stillbart klammer, TSK 14-20, hvit, set av 50 - 2334019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 14...20 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Antall kabler/rør - 5
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315882334017
Elnummer
1322320
Leverandørens varenummer
2334019
Typebeskrivelse
2334019
Diameter:
14...20 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
5
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Hvit
Hver størrelse kan ta 2-4 kabler.


