Thorsman - Thorsman Strips natur 380x7.6 PA 6.6, 100 stk - IMT46286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlengde - 380 mm
Modell / utførelse - Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
3606480554438
Elnummer
1323938
Leverandørens varenummer
IMT46286
Typebeskrivelse
1323938
Båndbredde:
7,6 mm
Båndlengde:
380 mm
Modell / utførelse:
Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,6 mm
Minste strekkstyrke:
540 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


