Thorsman - Thorsman Svenhook, SVH-G, AISI316, set av 500 - 781871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 8 mm
Kabelmateriale - Stål
Kabellengde - 0 m
Materiale låseanordning - Rustfritt stål
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7321677818716
Elnummer
1351129
Leverandørens varenummer
781871
Typebeskrivelse
Ekspansjonsbolter
Kabeldiameter:
8 mm
Kabelmateriale:
Stål
Kabellengde:
0 m
Materiale låseanordning:
Rustfritt stål
Klar høyde:
nei
Universalfeste i Syrefast stål...


