Thorsman - Thorsman TC 18-22 (spiker: 2,5x45mm, C5M Grå clips) set av 50 - 2240150

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rund
Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

18...22 mm
Se tilgjengelige varianter10...14 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter3...5 mm
Se tilgjengelige varianter4...6 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm

Stiftlengde:

45 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 18...22 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7315882240158

Elnummer

1320122

Leverandørens varenummer

2240150

Typebeskrivelse

Plastklammer

Form:

Rund

Egnet for diameter:

18...22 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

45 mm

Spikerdiameter:

2,5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Grå

Clips type TC for montering av runde og ovale kabler. Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden. C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø. Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje. Brukes i tre- og sponplater. Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP