Thorsman - Thorsman TC 3-5 (spiker: 1,2x20mm Naturell clips) set av 100 - 2011005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
3...5 mmStiftlengde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 3...5 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332418016483
Elnummer
1320105
Leverandørens varenummer
2011005
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
3...5 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rørlåsing:
nei
Herdet stålspiker:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


