Thorsman - Thorsman TC 4x6mm (spiker: 1,4x20mm Naturell clips) set av 100 - 2111003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
4...6 mmStiftlengde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 4...6 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882111007
Elnummer
1312620
Leverandørens varenummer
2111003
Typebeskrivelse
2111003
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
4...6 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,4 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Rørlåsing:
nei
Herdet stålspiker:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden.
C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø.
Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje.
Brukes i tre- og sponplater.
Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP


