Thorsman - Thorsman TC 6x9mm (spiker: 1,6x25mm, C5M Hvit clips) set av 100 - 2230972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
6...9 mmStiftlengde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 6...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418016650
Elnummer
1312633
Leverandørens varenummer
2230972
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
6...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
1,6 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden.
C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø.
Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje.
Brukes i tre- og sponplater.
Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP


