Thorsman - Thorsman TC 7x14 (spiker: 2,0x25mm Hvit clips) set av 100 - 2230964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
7...14 mmStiftlengde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 7...14 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332418016599
Elnummer
1312637
Leverandørens varenummer
2230964
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
7...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


