Thorsman - Thorsman TC 8-12 (spiker: 2,0x30mm, C5M Hvit clips) set av 100 - 2240065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
8...12 mmStiftlengde:
30 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...12 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315882240066
Elnummer
1320112
Leverandørens varenummer
2240065
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...12 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden.
C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø.
Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje.
Brukes i tre- og sponplater.
Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP


