Thorsman - Thorsman - TEK-U161-3 - underdel - 72mm - hvit - 2.5 m - 5532020

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 161 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885532021

Elnummer

1276901

Leverandørens varenummer

5532020

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Bredde:

161 mm

Dybde:

72 mm

Lengde:

2500 mm

Antall overdeler:

0

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Symmetrisk:

nei

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående C-profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

9369 mm²

Kanal i PVC for montering rett på vegg.Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom,slik sterk-og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....