Thorsman - Thorsman TEL, C5M, treskruer 4.,2x21mm - pakke av 100 - IMT38056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480330377
Elnummer
1359884
Leverandørens varenummer
IMT38056
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
21 mm
Herdet:
Ja
Skaftdiameter:
4,2 mm
Treskrue (elektrikerskrue) med Pan-hode og Philips PH2 spor. Skarp spiss, helgjenged. Finnes også i syrefast rustfritt stål, C5M Bruksområder: Egnet til tre, sponplater og gipsplater sammen med plugg. Fordeler: • Miljøkompatibel • DEumentert kvalitet • Herdet elforsinket stål • Pan-hode med Philips PH2 spor • Høy gjengestigning - mye raskere enn tradisjonelle treskruer • Ekstra skarp spiss - ingen forborring behøves i myke materialer • Helgjenged - fungerer bra i tynne materialer


