Thorsman - Thorsman TEL, C5M, treskruer 4.,2x25mm - pakke av 100 - 3760155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880115144
Elnummer
1359897
Leverandørens varenummer
3760155
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
25 mm
Herdet:
nei
Skaftdiameter:
4,2 mm
Treskrue (elektrikerskrue) med Pan-hode og Philips PH2 spor. Skarp spiss, helgjenged. Finnes også i syrefast rustfritt stål, C5M Bruksområder: Egnet til tre, sponplater og gipsplater sammen med plugg. Fordeler: • Miljøkompatibel • DEumentert kvalitet • Herdet elforsinket stål • Pan-hode med Philips PH2 spor • Høy gjengestigning - mye raskere enn tradisjonelle treskruer • Ekstra skarp spiss - ingen forborring behøves i myke materialer • Helgjenged - fungerer bra i tynne materialer


