Thorsman - Thorsman TEL, C5M, treskruer 4.,2x45mm - pakke av 100 - IMT38059

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman TEL, C5M, treskruer 4.,2x45mm - pakke av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Hodeform - Andre

  • Sportype - Phillips PH

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

3606480330407

Elnummer

1359887

Leverandørens varenummer

IMT38059

Typebeskrivelse

Tre-og plateskruer

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Hodeform:

Andre

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

45 mm

Herdet:

Ja

Skaftdiameter:

4,2 mm

Treskrue (elektrikerskrue) med Pan-hode og Philips PH2 spor. Skarp spiss, helgjenged. Finnes også i syrefast rustfritt stål, C5M Bruksområder: Egnet til tre, sponplater og gipsplater sammen med plugg. Fordeler: • Miljøkompatibel • DEumentert kvalitet • Herdet elforsinket stål • Pan-hode med Philips PH2 spor • Høy gjengestigning - mye raskere enn tradisjonelle treskruer • Ekstra skarp spiss - ingen forborring behøves i myke materialer • Helgjenged - fungerer bra i tynne materialer