Thorsman - Thorsman TEL, C5M, treskruer 4.,2x58mm - pakke av 100 - IMT38060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype - Phillips PH
Lengde - 58 mm
Herdet - Ja
Emballasje og betingelser
48000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480330414
Elnummer
1359888
Leverandørens varenummer
IMT38060
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
58 mm
Herdet:
Ja
Treskrue (elektrikerskrue) med Pan-hode og Philips PH2 spor. Skarp spiss, helgjenged. Finnes også i syrefast rustfritt stål, C5M Bruksområder: Egnet til tre, sponplater og gipsplater sammen med plugg. Fordeler: • Miljøkompatibel • DEumentert kvalitet • Herdet elforsinket stål • Pan-hode med Philips PH2 spor • Høy gjengestigning - mye raskere enn tradisjonelle treskruer • Ekstra skarp spiss - ingen forborring behøves i myke materialer • Helgjenged - fungerer bra i tynne materialer


