Thorsman - Thorsman - TMK-T20 10 mm - minikanal - Hvit RAL9010 - 2,5 m - 5400110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 20 mm
Lengde - 2500 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885400115
Elnummer
1290030
Leverandørens varenummer
5400110
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
10 mm
Bredde:
20 mm
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
155 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


