Thorsman - Thorsman TP0 plast plugg, pakke av 100stk (HVIT) - 1000009

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 16,5 mm

  • Diameter på borehull - 5,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

7315881000005

Elnummer

1380420

Leverandørens varenummer

1000009

Typebeskrivelse

Skrueplugger

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

16,5 mm

Diameter på borehull:

5,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

20 mm

Egnet for skruediameter:

3,5...5 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Farge:

Hvit

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

nei

Hjulavstand:

nei

TP - Plastplugg i polyeten for skruemontasje.
For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer.
Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater.
For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.