Thorsman - Thorsman TP1 plast plugg, pakke av 100stk (GUL) - 1001007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 22 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315881001002
Elnummer
1380425
Leverandørens varenummer
1001007
Typebeskrivelse
Skrueplugger
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
22 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
25 mm
Egnet for skruediameter:
3,5...5 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Farge:
Gul
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei
For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer.
Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater.
For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.


