Thorsman - Thorsman TP16 plast plugg, pakke av 10stk (ORANGE) - IMT38064

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman TP16 plast plugg, pakke av 10stk (ORANGE)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 80 mm

  • Diameter på borehull - 16 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

3606480335044

Elnummer

1380456

Leverandørens varenummer

IMT38064

Typebeskrivelse

IMT38064

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

80 mm

Diameter på borehull:

16 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

88 mm

Egnet for skruediameter:

12...12 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Farge:

Oransje

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

nei

Hjulavstand:

nei

TP - Plastplugg i polyeten for skruemontasje.
For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer.
Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater.
For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.
Denne versjonen er i pose á 10 stk