Thorsman - Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 250stk (RØD) - 1003011

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 250stk (RØD)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 35 mm

  • Diameter på borehull - 5,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

7315881003013

Elnummer

1380431

Leverandørens varenummer

1003011

Typebeskrivelse

1003011

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

35 mm

Diameter på borehull:

5,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

40 mm

Egnet for skruediameter:

3,5...5 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Farge:

Rød

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

TP - Løse plastplugger i polyeten for skruemontasje.
For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer.
Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater.
For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.