Thorsman - Thorsman TP2B plast plugg, pakke av 100stk (BRUN) kan bestilles i enkel stk - 1005016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 7 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881005017
Elnummer
1380436
Leverandørens varenummer
1005016
Typebeskrivelse
Skrueplugger
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
7 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
45 mm
Egnet for skruediameter:
5...6 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Farge:
Rød
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei


