Thorsman - Thorsman TP3 plast plugg, pakke av 10stk (BLÅ) - IMT37505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 45 mm
Diameter på borehull - 9 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480477232
Elnummer
1323998
Leverandørens varenummer
IMT37505
Typebeskrivelse
1323998
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
45 mm
Diameter på borehull:
9 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
50 mm
Egnet for skruediameter:
5...7 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Med skrue:
nei
Farge:
Blå
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei


