Thorsman - Thorsman TP4 plast plugg, pakke av 50 stk (Grønn) - IMT48001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 10 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
3606480619496
Elnummer
1380446
Leverandørens varenummer
IMT48001
Typebeskrivelse
IMT48001
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
60 mm
Diameter på borehull:
10 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
65 mm
Egnet for skruediameter:
8...10 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Farge:
Grønn
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei
For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer.
Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater.
For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.
2013 / 2014: TP3 og TP4 kommer i ny form. TP3 kommer nå i løsvekt 100 stk, eller på plate som før men da kun 10 stk i pose. TP4 er kun tilgjengelig i løsvekt 50 stk. 1380440 og 1380445 utgår (100 pack på plate).
TP3 løs (100 stk) - 1380441
TP3 på plate (10 stk) - 1380442
TP4 løs (50 stk) - 1380446


