Thorsman - Thorsman TPC0 plast plugg, spiker, stift, pakke av 100stk (HVIT) - 1140003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 18 mm
Diameter på borehull - 5,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315881140008
Elnummer
1380115
Leverandørens varenummer
1140003
Typebeskrivelse
Stiftplugger
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
18 mm
Diameter på borehull:
5,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
20 mm
Egnet for skruediameter:
0...0 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Farge:
Hvit
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei
For montering av eks TC-clips eller APK-klammer.
I porøse materialer behøves ingen forboring.
Monteres i materialer som er for harde til å slå inn stift alene eller er for løse til å gi sikkert feste alene.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, tegl og gips.


