Thorsman - Thorsman TPP, Platti 10xM4K med krok, set av 25 - 1200203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881200207
Elnummer
1382120
Leverandørens varenummer
1200203
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
20 mm
Min. borehullsdybde:
10 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
TPP - Plattiplugg. For montering i plater.
Sortimentet dekker platetykkelser fra 9-35 mm.
Kombi-hode med pozidriv og tverrspor.
Brannsikker.
Leveres med skrue eller krE.
Sortimentet dekker platetykkelser fra 9-35 mm.
Kombi-hode med pozidriv og tverrspor.
Brannsikker.
Leveres med skrue eller krE.


