Thorsman - Thorsman TSB, montasjeskrue med borrspiss, 3,5x13mm, pakke av 100 - 3780610

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman TSB, montasjeskrue med borrspiss, 3,5x13mm, pakke av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sekskant

  • Sportype - Phillips PH

  • Gjengediameter - 3,5 mm

  • Lengde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315883780615

Elnummer

1390067

Leverandørens varenummer

3780610

Typebeskrivelse

Tre-og plateskruer

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sekskant

Sportype:

Phillips PH

Gjengediameter:

3,5 mm

Lengde:

13 mm

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

TSB - Montasjeskrue i herdet elforsinket stål med borspiss. Klarer stål max 2x1.5mm uten forborring. Monteres med 1/4' magnethylse (bits PH2) eller f.eks accutrekker (1.2x6.5mm)