Thorsman - Thorsman TSB, montasjeskrue med borrspiss, 4,2x13mm, pakke av 100 - 3780710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 13 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315883780714
Elnummer
1390085
Leverandørens varenummer
3780710
Typebeskrivelse
Tre-og plateskruer
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
13 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
TSB - Montasjeskrue i herdet elforsinket stål med borspiss. Klarer stål max 2x1.5mm uten forborring. Monteres med 1/4' magnethylse (bits PH2) eller f.eks accutrekker (1.2x6.5mm)


