Thorsman - Thorsman TSI gipsplate skrue 3,9x41mm, pakke av 100 - 3782820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype - Phillips PH
Lengde - 41 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315883782824
Elnummer
1388771
Leverandørens varenummer
3782820
Typebeskrivelse
3782820
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Sportype:
Phillips PH
Lengde:
41 mm
TSI - Gipsplateskrue i herdet elforzinket stål.
Ekstra spiss skrue med høy gjengestigning som er rask å montere.
Klarer 0.7mm stål uten forborring.
Senket hode.
Monteres med Phillips bits nr 2 og f.eks skrutrekker.
Passer for montasje av gipsplater mot stål- og trebjelker.
Ekstra spiss skrue med høy gjengestigning som er rask å montere.
Klarer 0.7mm stål uten forborring.
Senket hode.
Monteres med Phillips bits nr 2 og f.eks skrutrekker.
Passer for montasje av gipsplater mot stål- og trebjelker.


