Thorsman - Thorsman TSP, Duo-Max, 10x75mm, M5 med skrue, mesing, set av 25 - 1250000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881250004
Elnummer
1382136
Leverandørens varenummer
1250000
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Plast
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
77 mm
Min. borehullsdybde:
3 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0,8 mm
Sortimentet dekker platetykkelser fra 3-35 mm.
Leveres med skrue eller krE (benevnelser med K er med krE).


