Thorsman - Thorsman TSP, Duo-max, 10x75mm, M5 med skrue, set av 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315881249008
Elnummer
1382135
Leverandørens varenummer
1249002
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale
Plast
Diameter på borehull
10 mm
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
5
Med skrue
Ja
Lengde på plugg
77 mm
Min. borehullsdybde
3 mm
Med gjenger
Ja
Gjengestigning
0,8 mm
Antall gjenger pr. tomme
0
Thorsman DUO-MAX TSP 1249002 (sett à 25 stk.) leveres med en skrue (M5, lengde: 75 mm) og krever ikke spesialverktøy for installasjon. Dette platefestet er beregnet på bruk til installasjoner i ett eller flere lag gipsplater og i andre platematerialer. Farge: Blå/hvit. Materiale: PA (polyamid), skrue av galvanisert stål. Installasjon: Bor et hull med en diameter på 10 mm, og skyv DUOMAX platefeste inn ved hjelp av skruen. Fjern skruen, og monter beslaget.