Thorsman - Thorsman TSP, Duo-Max, 6K, M3 med krok, set av 25 - 1241009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 6 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 3
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315881241002
Elnummer
1382126
Leverandørens varenummer
1241009
Typebeskrivelse
1241009
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
6 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
3
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
11 mm
Min. borehullsdybde:
10 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
TSP - Duo-Max. For montering i plater.
Sortimentet dekker platetykkelser fra 3-35 mm.
Leveres med skrue eller krE (benevnelser med K er med krE).
Sortimentet dekker platetykkelser fra 3-35 mm.
Leveres med skrue eller krE (benevnelser med K er med krE).


