Utgått

Thorsman - Thorsman universalfeste, TPN, 8x50mm, med 60 mm skrue, set av 25 - 1052004

KopierKopier
Thorsman
 - Thorsman universalfeste, TPN, 8x50mm, med 60 mm skrue, set av 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 50 mm

  • Diameter på borehull - 8 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315881052004

Elnummer

1380535

Leverandørens varenummer

1052004

Typebeskrivelse

Universalplugg 8mm

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

50 mm

Diameter på borehull:

8 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Dybde på borehull:

60 mm

Egnet for skruediameter:

5...5 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

Ja

Farge:

Grå

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

Universalplugg som gir stor ekspansjon og sikkert feste i alle materialer