Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thorsman - TK klammer 10-14mm hvit 20 stk - IMT37440

KopierKopier
Thorsman
 - TK klammer 10-14mm hvit 20 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 6...8 mm

  • Type feste - Gjenget tilkobling

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480475566

Elnummer

1323961

Leverandørens varenummer

IMT37440

Typebeskrivelse

1323961

Diameter:

6...8 mm

Type feste:

Gjenget tilkobling

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

Ja

Farge:

Hvit

Thorsman plastklammer TK 10-14mm, Hvit, pakke av 20