Thorsman - TK klammer 3-5mm hvit 25 stk - IMT37437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 6...6 mm
Type feste - Gjenget tilkobling
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475535
Elnummer
1323958
Leverandørens varenummer
IMT37437
Typebeskrivelse
1323958
Diameter:
6...6 mm
Type feste:
Gjenget tilkobling
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
Ja
Farge:
Andre
Thorsman plastklammer TK 3-5mm, Hvit, pakke av 25


