Thorsman - TMK-Endestykke ES1020 Hvit - 5401311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22 mm
Bredde - 11,5 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880097655
Elnummer
1291290
Leverandørens varenummer
5401311
Typebeskrivelse
1291290
Høyde:
22 mm
Bredde:
11,5 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


