Utgått

Thorsman - TMK-Endestykke ES1720 Hvit - 5401321

KopierKopier
Thorsman
 - TMK-Endestykke ES1720 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 22 mm

  • Bredde - 11,5 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880097648

Elnummer

1289917

Leverandørens varenummer

5401321

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

22 mm

Bredde:

11,5 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Endestykke.For avslutning av minikanal TMK...